PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0007 NBB2-6,5M30-E2 - 304615-0007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 30 mm
Durchmesser Sensor - 6.5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
2000000112749
Artikelnummer
PEP304615-0007
Herstellernummer
304615-0007
Hersteller
PEP
Länge des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
6.5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein


