Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0003 NBB2-6,5M25-E2-V3 - 304615-0003

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0003 NBB2-6,5M25-E2-V3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000112725

Artikelnummer

PEP304615-0003

Herstellernummer

304615-0003

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

6.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

35 mm

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Cylindrical, flat, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M8 x 1 , 3-pin, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67