Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304276-001055 NSB5-18GH50-2E2-M1-S2D2 - 304276-001055

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304276-001055 NSB5-18GH50-2E2-M1-S2D2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004427658

Artikelnummer

PEP304276-001055

Herstellernummer

304276-001055

Hersteller

PEP

Switching function: 2 x normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Performance level (PL): PL d, Type of voltage: DC, Connection type: cable PUR , 2 m, Housing material: Stainless steel 1.4404 / AISI 316L, Degree of protection: IP68 / IP69