Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304276-001051 NSB5-18GH45-2E2-V1-M1-S2D2

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304276-001051 NSB5-18GH45-2E2-V1-M1-S2D2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005598708

Artikelnummer

PEP304276-001051

Herstellernummer

304276-001051

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

51 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10...30 V

Art der Betätigung:

metallisches Target

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

2

Schaltfrequenz:

30 Hz

Druckfest:

nein

Switching function: 2 x normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Performance level (PL): PL d, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: Stainless steel 1.4404 / AISI 316L, Degree of protection: IP68 / IP69