PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304276-001041 NSN15-30GM50-2E2-V1-M1-S2D2 - 304276-001041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Versorgungsspannung - 10...30 V
Packung
1 ST
EAN
2000004139834
Artikelnummer
PEP304276-001041
Herstellernummer
304276-001041
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
56 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Art der Betätigung:
metallisches Target
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
2
Schaltfrequenz:
20 Hz
Druckfest:
nein


