Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304276-000011 NSN4-12GM45-2E2-V1-S2D2 - 304276-000011

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304276-000011 NSN4-12GM45-2E2-V1-S2D2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077041463

Artikelnummer

PEP304276-000011

Herstellernummer

304276-000011

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

65 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Switching function: 2 x normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Performance level (PL): PL d, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP68 / IP69