PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304276-000006 NSB2-12GH45-2E2-V1-S2D2 - 304276-000006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Versorgungsspannung - 18...30 V
Packung
1 ST
EAN
2000002957362
Artikelnummer
PEP304276-000006
Herstellernummer
304276-000006
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Versorgungsspannung:
18...30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
57 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Art der Betätigung:
metallisches Target
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
2
Schaltfrequenz:
30 Hz
Druckfest:
nein


