Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304275-000002 NSN20-L2M-2E2-V1-S2D2 - 304275-000002

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304275-000002 NSN20-L2M-2E2-V1-S2D2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076142352

Artikelnummer

PEP304275-000002

Herstellernummer

304275-000002

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Länge des Sensors:

67 mm

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Druckfest:

nein

Switching function: 2 x normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: VariKont L ®, Series: VariKont L ®, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Performance level (PL): PL d, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: PA-GF35
powder coated metal mounting flange, Degree of protection: IP68 / IP69, Threading: M12 x 1