PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP303097 NBB5-18GM60-I3-V1 - 303097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449077561985
Artikelnummer
PEP303097
Herstellernummer
303097
Hersteller
PEP
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
75 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Druckfest:
nein


