PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP301158 NBB3-V3-Z4 - 301158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 27.8 mm
Höhe des Sensors - 10.2 mm
Länge des Sensors - 16 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074730469
Artikelnummer
PEP301158
Herstellernummer
301158
Hersteller
PEP
Breite des Sensors:
27.8 mm
Höhe des Sensors:
10.2 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein


