Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP301133 OBE40M-R201-S2EP-IO-V1-L - 301133

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP301133 OBE40M-R201-S2EP-IO-V1-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 50000 mm

  • Mit Reflektor - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000112718

Artikelnummer

PEP301133

Herstellernummer

301133

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

50000 mm

Mit Reflektor:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

61.7 mm

Länge des Sensors:

41.7 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

680 nm

Laser thru-beam sensor, Medium design with versatile mounting options, DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED, IO-Link interface for service and process data, Various frequencies for avoiding mutual interference (cross-talk immunity), Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C