Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP299855 V112-G-BK5M-PUR - 299855

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP299855 V112-G-BK5M-PUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 12

  • Kabellänge - 5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074720668

Artikelnummer

PEP299855

Herstellernummer

299855

Hersteller

PEP

Polzahl:

12

Kabellänge:

5 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 12-pin, PUR cable black