PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297910 NBXX-F58E1X3-E8-V1 - 297910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10...30 V
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000003058501
Artikelnummer
PEP297910
Herstellernummer
297910
Hersteller
PEP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Länge des Sensors:
46.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18.5 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltfrequenz:
100 Hz
Druckfest:
nein