Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297900 VDM28-8-L1/73C/136 - 297900

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297900 VDM28-8-L1/73C/136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastprinzip - Taster

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Breite des Sensors - 25.8 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe des Sensors - 88 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002486336

Artikelnummer

PEP297900

Herstellernummer

297900

Hersteller

PEP

Abtastprinzip:

Taster

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Breite des Sensors:

25.8 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

54.3 mm

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Schaltfrequenz:

50 Hz

Spannungsart:

DC

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Universal distance sensor, measurement to object, measuring method PRT, 8 m detection range, red laser light, laser class 1, push-pull output, M12 plug, Distance measurement using object, Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology), Accurate, clear, and reproducible measuring results, Red laser as the light emitter, Laser class 1, eyesafe