Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297897 VDM28-15-L1-IO/73C/110/122 - 297897

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297897 VDM28-15-L1-IO/73C/110/122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastprinzip - Taster

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Breite des Sensors - 25.8 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe des Sensors - 88 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079646932

Artikelnummer

PEP297897

Herstellernummer

297897

Hersteller

PEP

Abtastprinzip:

Taster

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Breite des Sensors:

25.8 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

54.6 mm

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Schaltfrequenz:

50 Hz

Spannungsart:

DC

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Universal distance sensor, measurement to object, IO-Link interface, measuring method PRT, 15 m detection range, red laser light, laser class 1, push-pull output, analog output, M12 plug, Distance measurement using object, Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology), IO-Link interface for service and process data, Analog output 0/4 mA ... 20 mA, Accurate, clear, and reproducible measuring results