PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297896 VDM28-15-L1-IO/110/115B/122 - 297896

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abtastprinzip - Taster
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Breite des Sensors - 25.8 mm
Höhe des Sensors - 88 mm
Länge des Sensors - 54.6 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079646925
Artikelnummer
PEP297896
Herstellernummer
297896
Hersteller
PEP
Abtastprinzip:
Taster
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Breite des Sensors:
25.8 mm
Höhe des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
54.6 mm
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Schaltfrequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


