Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297895 VDM28-15-L1/73C/136 - 297895

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297895 VDM28-15-L1/73C/136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastprinzip - Taster

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Breite des Sensors - 25.8 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe des Sensors - 88 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075697860

Artikelnummer

PEP297895

Herstellernummer

297895

Hersteller

PEP

Abtastprinzip:

Taster

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Breite des Sensors:

25.8 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

54.3 mm

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Schaltfrequenz:

50 Hz

Spannungsart:

DC

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Universal distance sensor, measurement to object, PRT measuring method, 15 m detection range, red laser light, laser class 1, push-pull output, M12 plug, Distance measurement using object, Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology), Accurate, clear,and reproducible measuring results, Minimal black-white difference, Red laser as the light emitter