Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297740 OMR50M-R300-UEP-V1 - 297740

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297740 OMR50M-R300-UEP-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Breite des Sensors - 25.8 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe des Sensors - 88 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000111650

Artikelnummer

PEP297740

Herstellernummer

297740

Hersteller

PEP

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Breite des Sensors:

25.8 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

54.3 mm

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schaltfrequenz:

50 Hz

Spannungsart:

DC

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Distance sensor (PRT), Pulse Ranging Technology (PRT), Analog output 0 ... 10 V, Good alignability due to red transmission LED, Reliable detection of reflecting metall objects