PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP296379 NBN40-U1-A2-T-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
7449075365158
Artikelnummer
PEP296379
Herstellernummer
296379
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Länge des Sensors:
118 mm
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein