Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP296368 NBB15-U4-A2-T

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP296368 NBB15-U4-A2-T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075956424

Artikelnummer

PEP296368

Herstellernummer

296368

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Länge des Sensors:

118 mm

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Type of voltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PA/metal with epoxy powder coating, Degree of protection: IP68 / IP69K