Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP296366 NBB15-U1-A2-T-V1 - 296366

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP296366 NBB15-U1-A2-T-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000262451

Artikelnummer

PEP296366

Herstellernummer

296366

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Länge des Sensors:

118 mm

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching element function: PNP NO/NC, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PA/metal with epoxy powder coating, Degree of protection: IP68 / IP69K