PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP296169 PXV100A-F200-B28-V1D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 70 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078778665
Artikelnummer
PEP296169
Herstellernummer
296169
Hersteller
PEP
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
50 mm
Read head for incident light positioning system, SIL 3 (EN 61508), Category 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET interface, PROFIsafe interface, Safe, non-contact positioning on Data Matrix code tape, Traverse distance up to 100 km , Mechanically rugged: no wearing parts, long operating life, maintenance-free


