Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100400 OMD10M-R200-2EP-IO-0,3M-V1-L - 295670-100400

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100400 OMD10M-R200-2EP-IO-0,3M-V1-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastprinzip - Taster

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Breite des Sensors - 15 mm

  • Höhe des Sensors - 50.6 mm

  • Länge des Sensors - 41.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005461323

Artikelnummer

PEP295670-100400

Herstellernummer

295670-100400

Hersteller

PEP

Abtastprinzip:

Taster

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

50.6 mm

Länge des Sensors:

41.7 mm

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Messbereich Länge:

10000...10000 mm

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Universal distance sensor, measurement to object, IO-Link interface, measuring method PRT, measuring range up to 10 m, red laser light, laser class 1, push-pull output, fixed cable with M12 plug, Medium design with versatile mounting options, Space-saving distance sensors in small standardized design, Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology), IO-Link interface for service and process data, Red laser light, laser class 1