PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100324 OMT300-R200-UEP-IO-V1-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abtastprinzip - Taster
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Messbereich Länge - 300...300 mm
Breite des Sensors - 15 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000002832164
Artikelnummer
PEP295670-100324
Herstellernummer
295670-100324
Hersteller
PEP
Abtastprinzip:
Taster
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Messbereich Länge:
300...300 mm
Breite des Sensors:
15 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
50.6 mm
Länge des Sensors:
41.7 mm
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Spannungsart:
DC
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


