Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100320 OMT300-R200-IEP-IO-V1-L - 295670-100320

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100320 OMT300-R200-IEP-IO-V1-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastprinzip - Taster

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Messbereich Länge - 300...300 mm

  • Breite des Sensors - 15 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002832133

Artikelnummer

PEP295670-100320

Herstellernummer

295670-100320

Hersteller

PEP

Abtastprinzip:

Taster

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Messbereich Länge:

300...300 mm

Breite des Sensors:

15 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

50.6 mm

Länge des Sensors:

41.7 mm

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Spannungsart:

DC

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Distance sensor, Medium design with versatile mounting options, Space-saving distance sensors in small standardized design, Multi Pixel Technology (MPT) - exact and precise signal evaluation, IO-Link interface for service and process data, Analog output 4 ... 20 mA