Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100267 OMT550-R201-IEP-IO-V31 - 295670-100267

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100267 OMT550-R201-IEP-IO-V31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastprinzip - Taster

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Breite des Sensors - 15 mm

  • Höhe des Sensors - 61.7 mm

  • Länge des Sensors - 41.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003717194

Artikelnummer

PEP295670-100267

Herstellernummer

295670-100267

Hersteller

PEP

Abtastprinzip:

Taster

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

61.7 mm

Länge des Sensors:

41.7 mm

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Messbereich Länge:

550...550 mm

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Distance sensor, Medium design with versatile mounting options, Space-saving distance sensors in small standardized design, Multi Pixel Technology (MPT) - exact and precise signal evaluation, IO-Link interface for service and process data, Analog output 4 ... 20 mA