PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100253 OMT550-R200-IEP-IO-V1 - 295670-100253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abtastprinzip - Taster
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Breite des Sensors - 15 mm
Höhe des Sensors - 50.6 mm
Länge des Sensors - 41.7 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079646840
Artikelnummer
PEP295670-100253
Herstellernummer
295670-100253
Hersteller
PEP
Abtastprinzip:
Taster
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
50.6 mm
Länge des Sensors:
41.7 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


