PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100126 OQT400-R200-2EP-IO-V1 - 295670-100126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abtastprinzip - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Breite des Sensors - 15 mm
Schutzart (IP) - IP67
Höhe des Sensors - 50.6 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001057155
Artikelnummer
PEP295670-100126
Herstellernummer
295670-100126
Hersteller
PEP
Abtastprinzip:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Breite des Sensors:
15 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
50.6 mm
Länge des Sensors:
41.7 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schaltfrequenz:
217 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


