PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100012 OBR15M-R200-2EP-IO-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 18500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Spannungsart - DC
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449078814134
Artikelnummer
PEP295670-100012
Herstellernummer
295670-100012
Hersteller
PEP
Max. Schaltabstand:
18500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Mit Reflektor:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Vorausfallmeldung:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
50.6 mm
Länge des Sensors:
41.7 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
-40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K, IO-Link interface for service and process data