Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295361 V1-W-BK10M-PUR-R1 - 295361

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295361 V1-W-BK10M-PUR-R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 10 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001583692

Artikelnummer

PEP295361

Herstellernummer

295361

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Kabellänge:

10 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 angled A-coded 4-pin, PUR cable black, UL approved, drag chain suitable, torsion resistant, oil and salt water resistant, robotics