Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP293454-0077 NBB4-12GM35-A2-V1-M1 - 293454-0077

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP293454-0077 NBB4-12GM35-A2-V1-M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 51 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078814059

Artikelnummer

PEP293454-0077

Herstellernummer

293454-0077

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

51 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP68 / IP69K