Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP293454-0035 NBB15-30GM50-E3-V1-M1 - 293454-0035

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP293454-0035 NBB15-30GM50-E3-V1-M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 66 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003666799

Artikelnummer

PEP293454-0035

Herstellernummer

293454-0035

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

66 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Versorgungsspannung:

7...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 3-pin, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP68 / IP69K