Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP293454-0031 NBB8-18GM50-A2-V1-M1

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP293454-0031 NBB8-18GM50-A2-V1-M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076378072

Artikelnummer

PEP293454-0031

Herstellernummer

293454-0031

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

65 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP68 / IP69K