Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP292531 NRN15-18GS50-E3-V1 - 292531

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP292531 NRN15-18GS50-E3-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 65 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004342173

Artikelnummer

PEP292531

Herstellernummer

292531

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

65 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

800 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Reduction factor 1, magnetic field resistant, Switching function: Normally closed (NC), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67