Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP292523 NRN10-12GS40-E3-V1 - 292523

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP292523 NRN10-12GS40-E3-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078813991

Artikelnummer

PEP292523

Herstellernummer

292523

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

55 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Reduction factor 1, magnetic field resistant, Switching function: Normally closed (NC), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: switched high, Output type: 3-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67