Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP288564 LFL2-BK-U-PUR10-EMS - 288564

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP288564 LFL2-BK-U-PUR10-EMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Schwimmer - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004147945

Artikelnummer

PEP288564

Herstellernummer

288564

Hersteller

PEP

Material Schwimmer:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Switch element: microswitch, mercury-free, Limit value detection for fluids, Ball design: high buoyancy