Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP288265 NMB10-18GH50-E2-V1 - 288265

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP288265 NMB10-18GH50-E2-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000548333

Artikelnummer

PEP288265

Herstellernummer

288265

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

63.5 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Metal face proximity sensors, metal face, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush in mild steel, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindricaltype, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: Stainless steel 1.4435 / AISI 316L, Degree of protection: IP68 / IP69K