PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP285830 V15-G-BK2M-PUR-O2/CAN - 285830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Kabellänge - 2 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078777996
Artikelnummer
PEP285830
Herstellernummer
285830
Hersteller
PEP
Polzahl:
5
Kabellänge:
2 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Schutzart (IP):
IP67


