Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP284586-100006 VLM700-F280-R4-1102 - 284586-100006

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP284586-100006 VLM700-F280-R4-1102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastprinzip - Taster

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Breite des Sensors - 38 mm

  • Höhe des Sensors - 85 mm

  • Länge des Sensors - 55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000398945

Artikelnummer

PEP284586-100006

Herstellernummer

284586-100006

Hersteller

PEP

Abtastprinzip:

Taster

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

38 mm

Höhe des Sensors:

85 mm

Länge des Sensors:

55 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Sensore di distanza fotoelettrico Pepper+Fuchs modello VLM700-F280-R4-1102