PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP284458 OBE10M-R103-S2EP-IO-0,3M-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 12500 mm
Mit Zeitfunktion - nein
Vorausfallmeldung - nein
Mit Reflektor - nein
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
2000000112503
Artikelnummer
PEP284458
Herstellernummer
284458
Hersteller
PEP
Max. Schaltabstand:
12500 mm
Mit Zeitfunktion:
nein
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Reflektor:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
36.5 mm
Länge des Sensors:
26.7 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
-40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K