Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP284439 V1-W-BK15M-PUR-U5/ABG-V1-W

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP284439 V1-W-BK15M-PUR-U5/ABG-V1-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072755587

Artikelnummer

PEP284439

Herstellernummer

284439

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Kabellänge:

15 m

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Cordset M12 socket angled to M12 plug angled A-coded, 4-pin, PUR cable black, shielded, UL-approved