Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP282963 NJ5-18GM50-E

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP282963 NJ5-18GM50-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074613519

Artikelnummer

PEP282963

Herstellernummer

282963

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

50 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: NPN, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC ,2 m, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67