PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP282955 NJ5-18GM50-E2 - 282955

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 50 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
7449075738761
Artikelnummer
PEP282955
Herstellernummer
282955
Hersteller
PEP
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein


