Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP282839 NBN15-30GM60-I3-5M - 282839

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP282839 NBN15-30GM60-I3-5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078813625

Artikelnummer

PEP282839

Herstellernummer

282839

Hersteller

PEP

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

60 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Output type: Analog current output, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 15 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 5 m, Housing material: Stainless steel V2A, Degree of protection: IP67