PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP282837 NBB8-30GM60-I3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449077927064
Artikelnummer
PEP282837
Herstellernummer
282837
Hersteller
PEP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
60 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Druckfest:
nein


