PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP282690 NBN3-F31K-Z8 - 282690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Versorgungsspannung - 6...60 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
2000003726011
Artikelnummer
PEP282690
Herstellernummer
282690
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Versorgungsspannung:
6...60 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
77.5 mm
Breite des Sensors:
65 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Höhe des Sensors:
35 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltfrequenz:
500 Hz
Druckfest:
nein


