PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP282689 NBN3-F31K-Z8-K - 282689

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449074096350
Artikelnummer
PEP282689
Herstellernummer
282689
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
77.5 mm
Breite des Sensors:
65 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Druckfest:
nein


