PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP282685 NBN3-F31-Z8-V1 - 282685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
2000002554783
Artikelnummer
PEP282685
Herstellernummer
282685
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
36 mm
Breite des Sensors:
65 mm
Höhe des Sensors:
33.5 mm
Druckfest:
nein


