Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP282274 KFU8-UFC-1.D.FA - 282274

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP282274 KFU8-UFC-1.D.FA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - ja

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - ja

  • Mit Schaltausgang - ja

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074766116

Artikelnummer

PEP282274

Herstellernummer

282274

Hersteller

PEP

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

ja

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

ja

Mit Schaltausgang:

ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

1-channel signal conditioner, Universal usage at different power supplies, Input for 2- or 3-wire sensors, NAMUR sensors or dry contacts, Input frequency 1 mHz ... 10 kHz, Current output 0/4 mA ... 20 mA, Relay contact and transistor output, Start-up override, Line fault detection (LFD), Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Housing width: 40 mm, Number of channels: 1-channel, Trip relay, Start-up override, Frequency conversion, Rotation speed monitoring, Pulse divider