Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP278605 MMB60-12GH50-E2-V1 - 278605

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP278605 MMB60-12GH50-E2-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Schaltabstand - 60 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074941452

Artikelnummer

PEP278605

Herstellernummer

278605

Hersteller

PEP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Schaltabstand:

60 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Länge des Sensors:

60 mm

Schutzart (IP):

IP67

Durchmesser Sensor:

12 mm

Spannungsart:

DC

Sensore di prossimità magnetico Pepper+Fuchs modello MMB60-12GH50-E2-V1